zł52.70
Bez podatku VAT
zł64.82
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Film will not harden or crack. Suitable for protection of ferrous metals in conditions of high humidity. Film allows for subsequent handling and resists acid finger printing. Forms a continuous homogenous film. Will not stain or mark components. Removes surface moisture on application. Suitable as anti-seize coating on bolts, hinges, fixings and moving parts. Meets MIL-PRF-16173E (Class I, Grade 2). Passes IP 178, Method B. 250 Hours minimum protection (ASTMB117) in salt spray tests.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ambersil |
Chroni przed | Korozja |
Do użytku na | Metal żelazny zapewnia długotrwałą powłokę chroniącą urządzenia magazynowe |
EAN | 5017419370643 |
Formularz | Rozpylanie |
Nr części MFR | 31628 |
Rodzaj produktu | Inhibitor korozji |
Standardy spełnione | MIL-PRF-16173E (Class I, Grade 2) Regulation EC No 1907/2006 Art.31 |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 12163600 |
Wymiary | 400ml |