zł602.90
Bez podatku VAT
zł741.57
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
The very thin residual film provides effective medium term protection against corrosion during intermediate storage or transportation. Rustilo DWX 30 can also be used as a lubricant for mild press working, where corrosion protection without further treatment is required.
Protection:
Indoors - 9 months.
Outdoors - 3 months (Assumes primary protection from a tarpaulin or other cover).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Castrol |
Chroni przed | Korozja |
Do użytku na | Części układu hydraulicznego |
Formularz | Ciecz |
Nr części MFR | 15A018 |
Rodzaj produktu | Inhibitor korozji |
Seria | Rustilo DWX 30 |
Standardy spełnione | DIN 51 755 DIN 51 762 Regulation (EC) No. 1907/2006 |
Typ kontenera | Pojemnik |
UNSPSC Code | 12163600 |
Wymiary | 20 l |