zł528.10
Bez podatku VAT
zł649.56
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Grade SP-DWO
Used for inter-process protection of bright metal components which have been subject to water washing or have been in contact with water soluble machining fluids. No need to remove prior to further machining, assembly or the application of a longer lasting protective. Useful for applying to electrical contacts, plugs, points etc. to expel moisture. Solvent deposited. Excellent dewatering characteristics. Lubricates and penetrates. 20ltr stacking poly container.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Solent Lubricants Plus |
Chroni przed | Korozja |
Do użytku na | Prace elektryczne |
EAN | 5036140071643 |
Formularz | Olej |
Rodzaj produktu | Olej odwadniający |
Seria | Ochrona w ten sposób |
Standardy spełnione | NGPS 158 class C approved product list |
Typ kontenera | Butelka |
UNSPSC Code | 12163600 |
Wymiary | 20 l |