zł758.60
Bez podatku VAT
zł933.08
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Formulated to give an excellent degree of corrosion protection over long periods (up to 2 years). When applied, Z30 leaves a brown waxy film that will displace moisture and perform as a 'non-fling' lubricant. Ideal for long term protection of machinery, elevators, fork-lift trucks, underground installations, off-shore platforms etc.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Rocol |
Chroni przed | Korozja |
Do użytku na | Komponenty w magazynowaniu i tranzycie |
EAN | 5024747370221 |
Formularz | Ciecz |
Nr części MFR | 37022 |
Rodzaj produktu | Inhibitor korozji |
Seria | Z30 |
Standardy spełnione | NATO |
Typ kontenera | Butelka |
UNSPSC Code | 12163600 |
Wymiary | 5ltr |