logo

Pistolety natryskowe i akcesoria

Pistolety natryskowe to wydajny sposób nakładania farby i lakieru na powierzchnie, istnieje wiele rodzajów dostosowanych do różnych zastosowań. Cromwell oferuje pistolety natryskowe i akcesoria od wiodących krajowych marek takich jak Star oraz produkty z naszej ekskluzywnej marki Kobe Red Line, dzięki czemu możesz być pewien znalezienia odpowiedniego pistoletu do natryskiwania dla twojej aplikacji.

Czym są pistolety natryskowe i akcesoria?
Pistolety natryskowe są zaprojektowane do równomiernego i efektywnego natryskiwania farby i lakieru na powierzchnie. Są używane do natryskiwania metali, drewna, kamienia, tworzyw sztucznych, ceramiki, a nawet tekstyliów. Zazwyczaj spotyka się je w przemyśle, np. w wykończeniach lub produkcji.

Zazwyczaj składają się z głowicy powietrznej, dyszy, regulacji przepływu i zbiornika.

Akcesoria można dokupić, aby ulepszyć twój pistolet natryskowy, takie jak dodatkowe dysze, zestawy naprawcze do naprawy pistoletu natryskowego lub filtry, aby utrzymać pistolet natryskowy w optymalnym stanie.

Dlaczego stosuje się pistolety natryskowe i akcesoria?
Główną zaletą nakładania farby lub lakieru za pomocą pistoletu natryskowego jest to, że są one bardzo wydajne w uzyskiwaniu równomiernego pokrycia, co więcej, mniej farby jest marnowane, co oznacza, że są bardziej ekonomiczne. Ich łatwość użycia jest również oszczędzaczem czasu, pozwalając na szybszą produkcję w dużych przemysłowych środowiskach. Mogą być skonfigurowane do natryskiwania zgodnie z zawartością zbiornika oraz powierzchnią, którą się natryskuje.

Kiedy używać pistoletów natryskowych i akcesoriów?
Pistolety natryskowe są idealne do użytku zarówno w domu, jak i zawodowo, aby zapewnić równomierne wykończenie i łatwiejsze nakładanie farby.

Rodzaje pistoletów natryskowych i sprzętu do natryskiwania
Istnieje wiele różnych rodzajów pistoletów natryskowych, jednak można je łatwo sklasyfikować według używanego ciśnienia i metody przenoszenia:

• Bezpowietrzne - Wykorzystuje sprężone powietrze do wypychania farby przez dyszę, jednak powietrze nie miesza się z farbą w zbiorniku i jest głównie stosowane z farbami o dużej lepkości.

• Bezpowietrzne wspomagane - Działa w ten sam sposób co pistolet natryskowy bezpowietrzny, ale ciśnienie jest używane do zmiękczenia wzoru farby generowanego przez pompę.

• Konwencjonalne - Zazwyczaj ssane lub grawitacyjne, charakteryzujące się niskimi ciśnieniami.

• HVLP - Wysokie ciśnienie, mała objętość. Te pistolety natryskowe są idealne do ograniczenia utraty farby podczas natryskiwania, co oznacza, że więcej farby trafia na malowaną powierzchnię, a mniej jest tracone do powietrza. Są one głównie przeznaczone do pracy detalicznej i nie są idealne do dużych powierzchni.

• Elektrostatyczne - Wykorzystują technologię elektrostatyczną do ułatwienia przenoszenia farby na powierzchnię.

Rozważania przy wyborze pistoletu natryskowego i sprzętu do natryskiwania
Z powodu zmiennych związanych z pracami natryskowymi, istnieje kilka kwestii do uwzględnienia przy wyborze odpowiedniego pistoletu natryskowego i sprzętu do natryskiwania.

• Zastosowanie - Jakiego rodzaju farby i/lub lakieru będziesz używać i na jaką powierzchnię ma być nakładany? Czy powierzchnia jest duża czy mała, i ile z nich będzie wymagało natryskiwania?

• Potrzebny sprzęt i akcesoria - Czy potrzebujesz filtra, dodatkowych zbiorników, węży, kubków lub bomb?

• Częstotliwość użytkowania - Jaka jest pojemność pistoletu natryskowego i czy odpowiada ona ilości pracy do wykonania?

Słowniczek terminów dotyczących pistoletów natryskowych i akcesoriów
Chcemy, abyś podjął świadomą decyzję zakupową, dlatego wymieniliśmy kilka kluczowych terminów związanych z pistoletami natryskowymi i akcesoriami, abyś mógł swobodnie wybierać spośród naszej oferty.

Co oznacza HVLP w odniesieniu do pistoletów natryskowych?

HVLP oznacza Wysoki Przepływ, Niskie Ciśnienie. Ten rodzaj pistoletu natry

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-23 of 23

Wiersze na stronę:

25

1-23 of 23