zł92.99
Bez podatku VAT
zł114.38
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wysoka wytrzymałość w stosunku do wagi lekkie i łatwe w użyciu. Amortyzuje wstrząsy, solidnie obejmuje materiały zabezpieczając przed przesuwaniem, wypadnięciem. Pasy wykonane z poliestru odpornego na olej, kwasy, dodatkowo są impregnowane. Wszystkie oznaczone są kodem SWL (z ang.: dopuszczalny bezpieczny ładunek), gdzie podane są klasy i trakcyjność produktu. Podane klasy dotyczą tylko podnoszenia prostego. Inne typy podnoszenia są wyszczególnione poniżej, razem z odpowiednim dopuszczalnym bezpiecznym ładunkiem.
Wszystkie pasy dostarczane są z certyfikatami testowymi.
Pasy bezkońcowe wężowe
Wykonano zgodnie z: BS 6668 : Part 2.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Bezpieczne obciążenie robocze | 4000kg |
Brand | Matlock |
Długość robocza | 0.5m |
EAN | 5036140058835 |
ECLASS Code | 21130704 |
Kolor | szary |
Materiał produktu | Poliester |
Pojemność zaczepu chokera | 3200kg |
Pojemność zaczepu kosza | 8000kg |
Pojemność zaczepu kosza 120 °* | 4000kg |
Pojemność zaczepu kosza 90 °* | 5600kg |
Pojemność zaczepu pionowego | 4000kg |
Rodzaj produktu | Zamknity sling |
Standardy spełnione | BS EN1492:2 - 2000 |
Szerokość | 70mm |
UNSPSC Code | 24101611 |