Matlock

1.8Mx1.8M STANDARD BLUE TARPAULIN

SKU:

MTL9845010B

MPN:

9845010B

zł14.88

Bez podatku VAT

zł18.30

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Wykonane standardowym splotem polietylenowym o gramaturze 120 g/m2 tworzącym wytrzymały produkt
    • Każdy produkt jest odporny na kurczliwość, butwienie i rozdarcia, co zwiększa jego wytrzymałość
    • Wyposażone w aluminiowe oczka rozmieszczone równomiernie wzdłuż krawędzi produktu, co umożliwia przymocowanie plandek w wymaganym miejscu
    • Dostępne w różnych rozmiarach, aby spełnić indywidualne wymagania


    Typowe zastosowanie
    • Idealne do zastosowania w różnych gałęziach przemysłu, takich jak rolnictwo, marynarka, budownictwo, a także do celów domowych i rekreacyjnych


    Uwagi
    • Podane rozmiary są szacunkowymi rozmiarami nominalnymi — rzeczywisty rozmiar produktu może się nieznacznie różnić
    • Zdjęcia przedstawiono wyłącznie do celów poglądowych.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    1.65m

    EAN

    5036140403963

    ECLASS Code

    35030501

    Klasa materiału

    Standardowe obowiązki - 120g/m²

    Kolor

    niebieski

    Materiał

    Polietylen

    Szerokość

    1.7m

    UNSPSC Code

    24141506