zł45.91
Bez podatku VAT
zł56.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Wykonane z wytrzymałego polietylenu tkanego razem, co tworzy mocny produkt
• Podwójnie laminowany materiał zwiększający odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
• Odporne na kurczenie, butwienie i rozdarcia, co zapewnia długą możliwość użytkowania
• Dwustronne, mogą być skutecznie używane po obu stronach
• Klasa materiału 120 g/m2
• Idealne do zastosowań przemysłowych, budowlanych, rolniczych, morskich, domowych i rekreacyjnych
• Podane rozmiary są szacunkowymi rozmiarami nominalnymi — rzeczywisty rozmiar produktu może się nieznacznie różnić
• Kolor: Niebieskie / zielone
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Długość | 3.45m |
EAN | 5036140403901 |
ECLASS Code | 35030501 |
Klasa materiału | Standardowe obowiązki - 120g/m² |
Kolor | Niebieski i zielony |
Materiał | Polietylen |
Szerokość | 2.55m |
UNSPSC Code | 24141506 |