zł1052.43
Bez podatku VAT
zł1294.49
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Ten system regałów ma słupki i belki wykonane ze stali o średniej grubości z powłoką odporną na korozję. Gumowe stopki dla ochrony podłogi. Jest łatwy w montażu, wycięcia w pionowych panelach do
ustawienia półek powodują, że niepotrzebne są śruby, zaczepy czy
narzędzia.. Półki są łatwo regulowane i są w stanie utrzymać aż do
150 kg UDL (obciążenie rozłożone równomiernie), jeśli regał jest
przymocowany do ściany.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Standardowe regały obciążone |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140223370 |
ECLASS Code | 21100401 |
Głębokość | 610mm |
Kolor | szary |
Liczba półek | 5 |
Materiał | Stal |
Materiał półki | Stal |
Pojemność półki | 318kg |
Szerokość | 1230mm |
UNSPSC Code | 24102004 |
Wysokość | 1830mm |