zł898.11
Bez podatku VAT
zł1104.68
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane są ze stopu aluminium z wkładkami ze stali konstrukcyjnej hartowanej i są nieocenioną pomocą w Twoim warsztacie. Pozwalają na wygodne mocowanie w oprawkach narzędziowych ze stożkami MAS403 BT, DIN 2080, DIN 69781 i CAT narzędzi (w pozycji poziomej lub pionowej) i końcówek mocujących (w pozycji poziomej). Zaprojektowane są tak aby dać pewne ustalenie oprawki zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej, nie powodując uszkodzenia oprawki. Podstawki są lekkie, wytrzymałe i o zwartej konstrukcji. Przystosowane są do montażu na stole warsztatowym i na wózku narzędziowym.
Wymiary gabarytowe (L x B x H):
Stożek 40: 200 x 155 x 100mm.
Stożek 50: 270 x 210 x 145mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
EAN | 5036140063976 |
ECLASS Code | 21100201 |
Nr części MFR | P-U-40Z |
Pasuje do | BT DIN |
UNSPSC Code | 24112400 |