zł312.15
Bez podatku VAT
zł383.94
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wytwarzane z mocnej stali, pomalowane z przezroczystymi polipropylenowymi szufladami, które pozwalają aby zawartość wnętrzabyła widoczna przy zamkniętej szufladzie. Zabezpieczające brzegi z tyłu szuflady, które pozwalają na całkowite wysunięcie bez niebezpieczeństwa wypadnięcia szuflady. Regały magą być układane na siebie lub przytwierdzone do do ściany dla zwiększenia przestrzeni.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
Całkowita głębokość | 155mm |
Całkowita szerokość | 306mm |
Całkowita wysokość | 551mm |
EAN | 5036140019683 |
ECLASS Code | 24310890 |
Głębokość szuflady | (1) 140 (2) 140mm |
Ilość szuflad | 48 |
Kolor | Przezroczysty |
Materiał produktu | Polipropylen Stal |
Nr części MFR | 6744 (48) |
Rodzaj produktu | Szafka warsztatowa z szufladami |
Szerokość szuflady | (1) 280 (2) 140mm |
UNSPSC Code | 56101530 |
Wykończenie | Malowane wykończenie |
Wysokość szuflady | 15 adapterów (45) 36.5mm |