noscriptMatlock 4.5M IND LOAD STRAPPLAINEND5000KG 9788070K | Cromwell Tools

Matlock

4.5M IND LOAD STRAPPLAINEND5000KG

SKU:

MTL9788070K

MPN:

9788070K

zł64.18

Bez podatku VAT

zł78.94

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Pasek do zawiesi o płaskich końcach
    Pasek ten jest dostarczany jako pojedynczy wraz z urządzeniem zapadkowym, dołączonym do jednego końca. Naprężenie powstaje po owinięciu taśmą ładunku i przewleczeniu go przez zapadkę. Przeznaczony jest do zabezpieczania ładunku w czasie transportu.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    4.5m

    EAN

    5036140362956

    ECLASS Code

    20420204

    Kolor

    Pomarańczowy

    Liczba rusztów

    1PCE

    Minimalna wytrzymałość na zrywanie (MBS)

    5000kg

    Rodzaj produktu

    Ładowanie paska - gładki koniec

    Standardy spełnione

    Zgodne z EN12195-2:2000

    Szerokość

    25mm

    UNSPSC Code

    24141511