zł472.06
Bez podatku VAT
zł580.63
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Uniwersalne krzesła konferencyjne z możliwością ustawiana w stos, chromowany stelaż i wygodne siedzenie z gąbki i oparcie. Pięć lat gwarancji. Maksymalna nośność 114 kg. Wymiary: Siedzenie Głęb. 415 x Szer. 470 x Wys. 495 mm. Oparcie Szer. 490 x Wys. 335 mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Wysokość oparcia: | 335 |
Brand | Lincoln |
EAN | 5036140244856 |
Głębokość siedziska | 470 |
Kolor | Czarny |
Materiał ramy | Stal |
Nr części MFR | CH0503CH |
Rodzaj produktu | Krzesło składane |
Szerokość pleców | 490 |
Szerokość siedziska | 415 |
UNSPSC Code | 56101504 |
Wysokość siedziska | 495 |