logo

Materiały, konserwacja i części standardowe

Ważne dla utrzymania porządku, schludności i bezpieczeństwa w miejscu pracy są produkty do przechowywania i obsługi, które są niezbędne dla firm o każdej wielkości. Tutaj w Cromwell mamy szeroki wybór produktów do przechowywania i obsługi od naszych zaufanych marek własnych Matlock i Avon, jak również wiodących marek krajowych, takich jak Bott, Elite Lockers i GPC.

Czym są produkty do przechowywania i obsługi?
Produkty do przechowywania i obsługi to produkty przeznaczone do organizacji i przechowywania różnych przedmiotów lub do łatwego transportu. Przechowywanie odnosi się do produktów takich jak szafki, szafy lub półki, które wszystkie są zaprojektowane z myślą o zachowaniu bezpieczeństwa Twoich pożądanych przedmiotów oraz trzymania potencjalnie szkodliwych produktów z dala od personelu, który nie jest kwalifikowany do ich obsługi. Produkty do obsługi to przedmioty takie jak pasy do podnoszenia, żurawie, stoły do podnoszenia i pasy zaciskowe, które wszystkie służą ułatwieniu manewrowania dużymi, dużymi przedmiotami lub paletami produktów.

Dlaczego warto korzystać z produktów do przechowywania i obsługi?
Aby utrzymać porządek, schludność i wolność od bałaganu w miejscu pracy, produkty do przechowywania oferują prosty, ale skuteczny sposób rozwiązania problemu. Kiedy personel wie dokładnie, gdzie znajdują się określone przedmioty, sprzyja to bezpieczniejszej i płynniejszej pracy firmy. Produkty do obsługi są przeznaczone, aby umożliwić przenoszenie większych przedmiotów, które byłoby trudne i potencjalnie niebezpieczne do wykonania bez pomocy specjalistycznego sprzętu. Kupując odpowiedni produkt do obsługi, możesz zaoszczędzić czas i wysiłek oraz zmniejszyć ryzyko potencjalnych urazów związanych z próbą przeniesienia ciężkiego przedmiotu.

Kiedy używa się produktów do przechowywania i obsługi?
Produkty do przechowywania i obsługi są używane we wszystkich sektorach przemysłu. Od szkół, magazynów i warsztatów po bardziej domowe ustawienia, produkty do przechowywania i obsługi są kluczowe dla zachowania przedmiotów i personelu w bezpieczeństwie. Produkty do obsługi są szeroko stosowane w większych operacjach dystrybucyjnych, ale są również przydatne podczas przeprowadzki.

Rodzaje produktów do przechowywania i obsługi
Bez względu na wielkość lub skalę przedmiotów, które planujesz przenosić lub przechowywać, mamy odpowiednie rozwiązanie do przechowywania i obsługi dostosowane do Twoich potrzeb. Poniżej przedstawiliśmy główne rodzaje produktów do przechowywania i obsługi, aby ułatwić Ci wybór najlepszego produktu do Twojej konkretnej aplikacji.

Przechowywanie
• Szafki i szafy - Dostępne w różnych kolorach, rozmiarach i specyfikacjach, szafki i szafy są prostym, ale bardzo skutecznym sposobem na schludne przechowywanie przedmiotów. Są one powszechnie używane zarówno w ustawieniach domowych, jak i przemysłowych.

• Szafki - Zaprojektowane głównie do przechowywania osobistych rzeczy, szafki są wygodnym sposobem na zabezpieczenie i zablokowanie przedmiotów, które mogą być potencjalnie niebezpieczne, a dostęp do nich musi być regulowany. Mamy szeroki wybór szafek w różnych rozmiarach i kolorach, które spełnią Twoje potrzeby.

• Opakowania - Służą zarówno do przechowywania przedmiotów, jak i transportu towarów, opakowania występują w postaci folii bąbelkowej, kartonowych pudełek, worków i sorbentów. Są one przydatne podczas przeprowadzki lub wysyłki przedmiotów, a także do tymczasowego przechowywania.

• Przechowywanie części - Najczęstszą formą przechowywania części są pojemniki lub skrzynki oraz mniejsze przegródki, które pomagają podzielić większe pojemniki na komory w celu przechowywania mniejszych elementów w bezpieczny i zorganizowany sposób.

• Warsztat, stojaki i półki - Idealne w warsztatach lub komercyjnych kuchniach, gdzie korzystne jest, aby narzędzia i przedmioty były widoczne, ale również zorganizowane i bezpieczne, warsztat, stojaki i półki są solidne i łatwe w użyciu.

Obsługa
• Wózki, wózki i stoły do podnoszenia - Obejmując wózki platformowe, wózki do worków, taczki, wózki paletowe, stoły do podnoszenia i wózki, ta kategoria produktów jest zaprojektowana, aby pomóc Ci podnosić i przemieszczać produkty z jednego miejsca do drugiego.

• Pas do podnoszenia - Stosowane do równoważenia i podpierania ładunków podczas podnoszenia lub podnoszenia przedmiotów, pasy do podnoszenia to trwały materiał, który można używać wielokrotnie.

• Pasy zaciskowe - Znane również jako pasy do ładunków lub towarów, pasy zaciskowe służą do stabilizacji towarów podczas ich przenoszenia.

• Żurawie - Zaprojektowane do podnoszenia, zawieszania i opuszczania dużych i ciężkich przedmiotów na miejsce z łatwością.

• Plandeki - Plandeki, znane także jako plandeki, są bardzo wszechstronne w użyciu. Są to zasadniczo wytrzymałe arkusze z tworzywa sztucznego, zaprojektowane do ochrony przedmiotów podczas transportu.

Rozważenia przy wyborze produktu do przechowywania i obsługi
• Zastosowanie - Pierwszym krokiem przed przeglądaniem produktów do przechowywania i obsługi jest określenie zamierzonego zastosowania. Dzięki temu możesz dowiedzieć się, który rodzaj produktu najlepiej spełni Twoje potrzeby.

• Waga przedmiotu - Przed zamierzeniem przemieszczenia przedmiotu lub obiektu za pomocą urządzenia obsługującego, należy najpierw poznać wagę przenoszonego przedmiotu. Pozwala to obliczyć, czy urządzenie obsługujące może utrzymać obciążenie bez pękania.

• Wielkość obszaru - Ważne jest, aby zmierzyć obszar w Twoim warsztacie lub innej pomieszczeniu, w którym planujesz umieścić swoje rozwiązanie do przechowywania, aby upewnić się, że pasuje i że personel nadal ma dostęp do tego, czego potrzebuje.

Słownik pojęć związanych z przechowywaniem i obsługą
Chcemy ułatwić Ci zakupy naszego sprzętu do przechowywania i obsługi, dlatego wyjaśniliśmy i opisaliśmy niektóre kluczowe pojęcia, które pomogą Ci lepiej zrozumieć zakres i zastosowanie.

Co to jest SWL i czy muszę się martwić o to?

Gdy mówimy o produktach do obsługi i podnoszenia, SWL oznacza Bezpieczny Udźwig Roboczy. Może to być również określane jako NWL lub Normalny Udźwig Roboczy i odnosi się do bezpiecznej ilości siły, którą sprzęt może być poddany podczas podnoszenia, zawieszania lub opuszczania określonej masy bez zagrożenia pękania.

Jest to istotne do uwzględnienia podczas wybierania produktu do obsługi, aby zapewnić bezpieczną praktykę.

Często zadawane pytania
Dlaczego właściwe przechowywanie i obsługa są ważne?

Czy planujesz przechowywać narzędzia, przedmioty osobiste, sprzęt czy bardziej uogólnione domowe przedmioty, zapewnienie ich poprawnego przechowywania pomaga wzmocnić trwałość produktu i zachować bezpieczeństwo przedmiotów. Z perspektywy bezpieczeństwa, prawidłowy poziom przechowywania może zniechęcić złodziei i zapewnić ochronę przechowywanych przedmiotów.
Przechowywanie potencjalnie szkodliwych lub niebezpiecznych przedmiotów, takich jak specjalistyczne narzędzia, pomaga zachować bezpieczeństwo innych pracowników i zapewnia, że ​​wyposażenie nie wpadnie w niewłaściwe ręce.
Pod względem produktów do obsługi, przy przenoszeniu dużych lub gabarytowych przedmiotów posiadanie właściwego wyposażenia do obsługi może zaoszczędzić czas, zmniejszyć ryzyko obrażeń i uszkodzeń towarów oraz ułatwić pracę.