SKU:
ATL9450556K
MPN:
945-0556
zł90.01
Bez podatku VAT
zł110.71
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych lekkich i średnich zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
Kółka z niebieską, gumową oponą termoplastyczną i nylonowym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne
Kółka z niebieską, nie pozostawiającą śladów gumową oponą, z elastycznej gumy wraz z łożyskiem kulkowym.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 156mm |
EAN | 5036140260740 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Hamulec | No |
Kolor opony | niebieski |
Ładowność | 140kg |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | guma |
Nr części MFR | V71V125BNJP04 |
Rodzaj kółek | Lekkie do średnich obciążeń |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 105x80mm |
Rozmiar śruby | M8 |
Średnica koła | 125mm |
Szerokość bieżnika | 30mm |
Typ mocowania | Nieruchome mocowanie górne |
Typ ochrony | Light Duty Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 72x52mm |
Zastosowanie | Catering Equipment Furniture Hospital Equipment |