zł60.31
Bez podatku VAT
zł74.18
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Środek z polipropylenu wydłuża czas użytkowania produktu ze względu na jego trwałość
• Posiada łożysko ślizgowe lub rolkowe dla zapewnienia wszechstronności
• Gumowe opony powietrzne zapewniają ochronę podłogi i odporność na ogólne zużycie
• Dostępne w różnych rozmiarach i specyfikacjach dostosowanych do indywidualnych wymagań
Typowe zastosowanie
• Idealne do użytku w każdym środowisku, w którym korzystna jest mobilność przedmiotu, takim jak warunki przemysłowe, instytucjonalne lub domowe
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Atlas Workholders |
EAN | 5036140264359 |
ECLASS Code | 23250319 |
Hamulec | No |
Kolor opony | Black |
Ładowność | 200kg |
Materiał koła | Polipropylen |
Materiał opony | guma |
Nr części MFR | VEPR200-20 |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Wheel |
Średnica koła | 200mm |
Szerokość bieżnika | 47mm |
Typ mocowania | Wheel Only |
UNSPSC Code | 31162701 |
Zastosowanie | Sack Trucks |