SKU:
ATL9450440K
MPN:
945-0440
zł52.07
Bez podatku VAT
zł64.05
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Gama kółek podwójnych z prasowanej stali do ogólnych lekkich zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
Kółka z oponą z gumy niepozostawiającej śladów, z nylonowym środkiem - łożyska
ślizgowe
Gumowe, nie pozostawiające śladów opony, łagodnie amortyzujące ruch i chroniące podłogę.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 71mm |
EAN | 5036140260504 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Hamulec | No |
Kolor opony | szary |
Ładowność | 80kg |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | guma |
Nr części MFR | 2V30V050TRPB10 |
Rodzaj kółek | Lekkie podwójne koło |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar śruby | M10 |
Średnica koła | 50mm |
Szerokość bieżnika | 20x2mm |
Typ mocowania | Otwór śrubowy obrotowy |
Typ ochrony | Light Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Zastosowanie | Catering Equipment Furniture Garment Rails Light Apparatus Point of Sale Display |