SKU:
ATL9451690K
MPN:
945-1690
zł63.43
Bez podatku VAT
zł78.02
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Kółka z czerwoną oponą z poliuretanu i nylonowym środkiem - łożyska wałeczkowe
Wytrzymałe kółka z oponą z poliuretanu, nie pozostawiające śladów i chroniące podłogę.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 155mm |
EAN | 5036140261969 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Hamulec | No |
Kolor opony | Czerwony |
Ładowność | 200kg |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | Poliuretan |
Nr części MFR | V40Q125PNRP04 |
Rodzaj kółek | Średnia wytrzymałość |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 105x80mm |
Rozmiar śruby | M8 |
Średnica koła | 125mm |
Szerokość bieżnika | 32mm |
Typ mocowania | Płyta górna obrotowa |
Typ ochrony | Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 77x60mm |
Zastosowanie | Flat Bed Truck Industrial Trolley Industrial Truck Kitting Trolley |