SKU:
ATL9451532K
MPN:
945-1532
zł266.95
Bez podatku VAT
zł328.35
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Kółka z szarą oponą z gumy i nylonowym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 195mm |
EAN | 5036140261679 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Hamulec | No |
Kolor opony | szary |
Ładowność | 200kg |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | guma |
Nr części MFR | V40Q160GNJP05 |
Rodzaj kółek | Średnia wytrzymałość |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 135x105mm |
Rozmiar śruby | M10 |
Średnica koła | 160mm |
Szerokość bieżnika | 45mm |
Typ mocowania | Płyta górna obrotowa |
Typ ochrony | Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 105x75mm |
Zastosowanie | Flat Bed Truck Industrial Trolley Industrial Truck Kitting Trolley |