SKU:
ATL9450252K
MPN:
945-0252
zł30.41
Bez podatku VAT
zł37.40
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych lekkich zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
Kółka z oponą z gumy niepozostawiającej śladów, z nylonowym środkiem - łożyska
ślizgowe
Gumowe, nie pozostawiające śladów opony, łagodnie amortyzujące ruch i chroniące podłogę.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 100mm |
EAN | 5036140260238 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Hamulec | No |
Kolor opony | szary |
Ładowność | 70kg |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | guma |
Nr części MFR | V30V075TRPP01 |
Rodzaj kółek | Do lekkich prac |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 60x60mm |
Rozmiar śruby | M6 |
Średnica koła | 75mm |
Szerokość bieżnika | 25mm |
Typ mocowania | Płyta górna obrotowa |
Typ ochrony | Light Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 38x38mm |
Zastosowanie | Catering Equipment Furniture Garment Rails Light Apparatus Point of Sale Display |