zł234.15
Bez podatku VAT
zł288.00
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Solid Brass Oval
A general purpose chain, decorative and rust resistant.
Often used for common everyday uses such as trailer ties and door stays as well as the handling of materials in industry. The chain has the weld placed at the side of each link of chain. A popular and versatile product. Welded chain is light and strong, ideal for general-purpose applications such as park swings, garden use, security etc. Manufactured from mild steel.
Supplied in 10m length packs in boxes.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Cechy charaktyrystyczne | Do wykorzystania na zewnątrz Odporny na rdzę |
Długość | 10m |
EAN | 5036140246515 |
ECLASS Code | 23179106 |
Link Diameter | 2.3mm |
Materiał | mosiądz |
Recommended Load | 0.97kg |
Rodzaj produktu | Spawane ogniwo prostego łańcucha |
UNSPSC Code | 31151600 |
Wykończenie | chromowy |