zł21.60
Bez podatku VAT
zł26.57
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Plasticine is an oil-based, non-hardening compound. Because it contains wax instead of water, plasticine remains pliable and can be used over and over again. It is smooth and does not stick to the hands and fingers, unless it is very warm. Suitable for countless applications.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | (Unbranded) |
Długość | 500g |
Do użytku na | Działania edukacyjne |
ECLASS Code | 24251608 |
Kolor | Pomarańczowy |
Kształt | bar |
Nr części MFR | M119A014 |
Rodzaj produktu | Plastelina |
UNSPSC Code | 60124300 |