zł26.70
Bez podatku VAT
zł32.84
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
High quality chalkboard grade chalk, non toxic and dust free. Easy to write - easy to erase. Ideal for a vast range of non-permanent marking uses in education, construction, fabrication, sports and other applications. Available as a pack of 12 (white), pack of 144 (white) and a pack of 12 (coloured).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Stephens |
Długość | 136mm |
Do użytku na | Tablica kredowa |
EAN | 5017595522553 |
ECLASS Code | 24251608 |
Kolor | Biały |
Kształt | Kij |
Nr części MFR | RS522553 |
Rodzaj produktu | Kreda |
UNSPSC Code | 60124300 |