logo

Wieszaki na płaszcze i kabinę

Utrzymuj swoją przestrzeń roboczą zorganizowaną i schludną dzięki szerokiemu wyborowi rozwiązań na haczyki od Cromwell. Oferujemy szeroki zakres haczyków, które spełnią różnorodne wymagania, w tym haczyki na płaszcze, haczyki kajdaniowe i wiele więcej. Wybierz spośród kolekcji wysokiej jakości produktów od znanych marek, takich jak Perry® i Matlock®.

Co to są haczyki?
Haczyki to wygodne i wszechstronne rozwiązanie do przechowywania zarówno w środowiskach zawodowych, jak i domowych. Zazwyczaj wykonane z metalu, są one instalowane na ścianie lub słupku, aby umożliwić zawieszenie przedmiotów, albo posiadają dwustronny system, gdzie haczyk zawiesza się na pewnym miejscu, pozwalając na zawieszenie przedmiotów na drugim końcu.

Dlaczego kupować haczyki?
Haczyki są idealne do porządkowania przestrzeni i trzymania przedmiotów razem, aby ich nie zgubić. Dostępne są w szerokim zakresie typów, aby spełnić wiele potrzeb.

Kiedy stosuje się haczyki?
Haczyki są bardzo wszechstronne i używane zarówno w środowiskach domowych, jak i przemysłowych. Są powszechnie stosowane w warsztatach, szkołach, biurach, garażach, domach i magazynach do zawieszania narzędzi, odzieży, toreb lub innych osobistych przedmiotów.

Rodzaje haczyków
Dostępnych jest wiele różnych projektów haczyków do zakupu, a większość z nich jest wszechstronna i łatwa w użyciu...

• Haczyki kajdanowe - Czasami nazywane haczykami kajdanowymi i klamrowymi, ten rodzaj systemu haczyków służy do trzymania drzwi i bram otwartych, aby zapobiec ich trzaskaniu się w wietrzny dzień.

• Haczyki na płaszcze - Zazwyczaj instalowane w rzędzie w szatni lub strefie przebieralni, haczyki na płaszcze są cechą zarówno profesjonalną, jak i domową. Zamocowane na ścianie lub słupku, zawieszają więcej niż tylko płaszcze, dostępne są także większe rozmiary dla cięższych przedmiotów.

• Haczyki na kapelusze i płaszcze - Ten styl obejmuje zwykły haczyk na płaszcze z wydłużonym górnym haczykiem, aby zawiesić kapelusz nad płaszczem.

• Haczyki w kształcie litery S - Wykonane z szerokiej gamy materiałów, haczyki w kształcie litery S nie wymagają żadnej pracy instalacyjnej i są idealne do zawieszania przedmiotów z dużej wysokości.

Czynniki do rozważenia przy wyborze haczyków
• Przedmiot - Zawieszanie płaszczy i innych lekkich przedmiotów wymaga większego rozmiaru niż siły.

• Styl - Haczyki są dostępne w szerokim zakresie stylów, aby pasowały do dekoracji pomieszczenia lub pasowały do istniejących produktów.

Słownik pojęć dotyczących haczyków na płaszcze i kajdanki
Chcemy ułatwić Ci zakupy naszej gamy haczyków na płaszcze i kajdanki, dlatego wyjaśniliśmy i opisaliśmy niektóre kluczowe terminy, aby zapewnić Ci podjęcie świadomej decyzji zakupowej.

Czym jest galwanizacja w kontekście metali?

Odnośnie do metali, galwanizacja polega na nakładaniu powłoki cynku na materiał takiej jak stal lub żelazo, aby chronić produkt przed korozją i zaoferować wzmocnioną ochronę przed zużyciem i uszkodzeniami.

Najczęstsze pytania
Jak określić nośność haczyka?

Wymaga to bardzo skomplikowanego obliczenia, które jest formułowane na kilku etapach i jest czymś, co producent powinien umieścić na opakowaniu. Jednakże, ilość naprężenia rozciągającego, które haczyk może wytrzymać, to tylko jeden element tego procesu. Sam haczyk może utrzymać określoną wagę, ale jeśli został źle zamontowany lub zamocowany w ścianie nośnej, to z czasem wypada. Zawsze przeczytaj instrukcje montażu producenta i użyj odpowiednich kołków do montażu.

Jakie powinno być rozstawienie haczyków na płaszcze?

Dla instalacji haczyków na płaszcze obok siebie, odległość między 10cm a 15cm jest dobrym wyborem. Pozwala to na schludny i jednolity wygląd, jeśli haczyki są widoczne, i zapewnia wystarczająco dużo miejsca na suszenie mokrych płaszczy i akcesoriów bez przeciekania na inne płaszcze.