Zamknięcia drzwi

Zamknięcia drzwi są zaprojektowane, aby zamykać drzwi w kontrolowany sposób, zazwyczaj znajdują się w budynkach komercyjnych przy podwójnych drzwiach wejściowych lub na drzwiach wyjściowych, takich jak drzwi przeciwpożarowe. Cromwell oferuje gamę zamknięć drzwi zaprojektowanych do wielu zastosowań, od marek takich jak Matlock.

O co chodzi z zamknięciami drzwi?
Zamknięcie drzwi to urządzenie zaprojektowane do powrotu drzwi do ich zamkniętej pozycji po ich otwarciu. Zazwyczaj znajdują się na drzwiach przeciwpożarowych, aby zapewnić, że drzwi pozostają zamknięte, gdy nie są używane. Istnieje wiele rodzajów zamknięć drzwi przeznaczonych do różnych zastosowań, ale zazwyczaj spełniają one tę samą funkcję, z kilkoma drobnymi różnicami.

Dlaczego potrzebne są zamknięcia drzwi?
Drzwi, takie jak drzwi przeciwpożarowe, muszą być zamknięte, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony w przypadku pożaru. Inne drzwi, takie jak drzwi wejściowe, muszą zamykać się automatycznie ze względów bezpieczeństwa.

Kiedy stosuje się zamknięcia drzwi?
Zamknięcia drzwi są często stosowane w biurach, magazynach, szkołach lub w każdym budynku posiadającym drzwi przeciwpożarowe, aby spełnić przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.

Rodzaje zamknięć drzwi
• Nadgłówne - Te zamknięcia drzwi są montowane na powierzchni i zamocowane do górnej części drzwi, występują w konfiguracji z ramieniem przesuwnym lub nożycowym. Są montowane na drzwiach przeciwpożarowych, aby zapewnić właściwe zamknięcie.

• Ukryte - Są to estetyczniejsza wersja nadgłównego zamknięcia drzwi, montowane w skrzydle lub ramie. Stanowią one dobrą rozwiązanie dla środowisk edukacyjnych, gdzie może dochodzić do uszkodzeń zamków drzwiowych.

• Podłogowe - znane również jako sprężyny podłogowe, te zamknięcia drzwi są montowane w podłodze, w skrzyni cementowej. Zazwyczaj są używane do ciężkich drzwi.

Czynniki do rozważenia przy wyborze zamknięcia drzwi
• Rodzaj drzwi - Środowiska edukacyjne mogą stanowić zagrożenie dla nadgłównych zamknięć drzwi, ponieważ są one wystawione i mogą łatwo ulec złamaniu przy zmuszaniu lub zawieszeniu.

Słownik terminów dotyczących zamknięć drzwi
Wszystkie rodzaje urządzeń do zamykania drzwi są objęte normą EN 1154.

Rozłóżmy to na części...

• EN - Zgodność z Europejskim Standardem.

• 1154 - Prawodawstwo, któremu podlega zamknięcie drzwi.

Istnieje 7 klas zamknięć drzwi. Klasy 1 i 2 nie są uwzględniane do użytku na drzwiach przeciwpożarowych.

Najczęstsze pytania
Czy zamknięcia drzwi są wymagane na drzwiach przeciwpożarowych?

W ustawieniach mieszkalnych zazwyczaj jest to wymaganie prawne, aby zamontować zamknięcie drzwiowe na drzwiach przeciwpożarowych. Zapewnia to, że są one zawsze zamknięte, co może pomóc w zapobieganiu szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia wewnątrz budynku.

Czy zamknięcia drzwi się zużywają?

Jak każdy ruchomy element, zamknięcia drzwi mogą ulegać zużyciu w wyniku ciągłego użytkowania. Oznaki zużycia zamka obejmują mocne zamykanie się drzwi zamiast płynnego ruchu i funkcji.