zł332.60
Bez podatku VAT
zł409.10
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Flexane 94: Shore 94, relatively rigid. Max Operating Temperature: 82C. Pot Life: 10 minutes. Mix Ratio: 2.19:1.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Devcon |
Czas schnięcia | 16 Hrs |
Do użytku na | Formy Odlewanie części elastycznych Podkładki Sprzęt procesowy linii |
ECLASS Code | 31420100 |
Nr części MFR | 15250 |
Rodzaj produktu | Flexane 94 Liquid |
Rozmiar pojemnika | 500g |
UNSPSC Code | 13111001 |
Zakres temperatury pracy | -49 to 82° |