zł310.20
Bez podatku VAT
zł381.55
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Machinable. Resistant to rust, CFCs and other chemicals. Bonds to other metals and thermoset plastics.
Max. operating temperature: 121°C.
Pot life: 60mins.
Mix ratio: 9.0:1.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Devcon |
Do użytku na | aluminium Metale Tworzywa termoutwardzalne |
ECLASS Code | 31420100 |
Nr części MFR | 10611 |
Rodzaj produktu | Szpachlówka aluminiowa (F) |
Rozmiar pojemnika | 500g |
UNSPSC Code | 13111001 |
Zakres temperatury pracy | 121° |