zł362.70
Bez podatku VAT
zł446.12
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Devcon precision maintenance and repair epoxies allow fast, durable repairs to critical equipment. These are an economical way to repair and maintain a wide range of industrial equipment, improving its performance and extending service life.
Titanium Putty (HP)
Machinable. Repairs damaged equipment in hours. Resists rust, abrasion, high temperatures and chemicals. High compression strength.
Compressive strength: 130N/mm2.
Max operating temperature: 177°C.
Pot life: 21mins.
Mix ratio: 4.30:1.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Devcon |
Do użytku na | Tytan |
ECLASS Code | 31420100 |
Nr części MFR | 10761 |
Rodzaj produktu | Szpachlówka tytanowa |
Rozmiar pojemnika | 500g |
Typ kontenera | Złącze rurkowe na gwint |
UNSPSC Code | 13111001 |
Zakres temperatury pracy | +65 to +177° |