zł247.50
Bez podatku VAT
zł304.43
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Rapid curing steel filled pourable 2 part epoxy adhesive paste. Repairs and rebuilds worn metal parts. Ideal where downtime is an issue.
Shear/compressive strength: 20N/mm²/60N/mm².
Fixture time: 15min.
Max. temperature -20°C to +120°C.
Comments: repair holes in tanks, leaks in pipes and elbows 1:1 mix.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Loctite |
Czas schnięcia | 10 Minutes |
Do użytku na | aluminium Beton Brąz Metale żelazne |
EAN | 5010266146713 |
ECLASS Code | 31420100 |
Nr części MFR | 229174 |
Rodzaj produktu | Metal Set S-3 |
Rozmiar pojemnika | 500g |
Typ kontenera | Złącze rurkowe na gwint |
UNSPSC Code | 13111001 |
Zakres temperatury pracy | -20 to 120° |