zł204.40
Bez podatku VAT
zł251.41
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Steel filler. Bonds to metals, concrete, and some plastics. Resistant to rust, oil, petrol, water and chemicals. Machinable.
Compressive strength: 57N/mm2.
Max. operating temperature: 121°C.
Pot life: 45mins.
Mix ratio: 9.0:1.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Devcon |
Czas schnięcia | 45 Minutes |
Do użytku na | Beton plastiki |
ECLASS Code | 31420100 |
Nr części MFR | 10112 |
Rodzaj produktu | Plastikowa szpachlówka stalowa (A) |
Rozmiar pojemnika | 500g |
Typ kontenera | Złącze rurkowe na gwint |
UNSPSC Code | 13111001 |
Zakres temperatury pracy | 121° |