zł336.97
Bez podatku VAT
zł414.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Fits to the outside edge of the lowest horizontal member of larger gates to support the weight when opening and closing. Complete with all fittings and large diameter (100mm) spring loaded wheel that provides smooth travel over uneven or bumpy ground. Bright zinc plated.
Overall length: 284mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Całkowita wysokość | 284mm |
EAN | 5036140065369 |
Nr części MFR | 941-0000ZP |
Rodzaj produktu | Sprężane koło bramy |
UNSPSC Code | 31160000 |
W zestawie | Cała armatura |
Wykończenie | Jasne wykończenie cynkowe. |
Wymiary | 284mm |