Matlock

ZASUWKA I SKOBEL, GALWANIZOWANY, 150mm

SKU:

MTL9496180K

MPN:

HS145-PP0000GV

zł55.65

Bez podatku VAT

zł68.45

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Suitable for narrow door jambs, these horizontal shackle, short pattern hasps and staples have versatile uses for lockable doors. Available with a black epoxy finish or as a plain galvanised hinge. The fixings are hidden by the hasp when in a locked position.


    Features and Benefits
    • Fixings are concealed when the hasp is in a locked position, for bolstered levels of security
    • Constructed of steel for a robust product
    • Available in multiple finishes to suit personal preference and requirements


    Typical Applications
    Ideal for use on lockable doors with narrow door jambs


    Notes
    For use with a padlock (sold separately)


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    150mm

    EAN

    5036140069640

    ECLASS Code

    23199000

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    HS145-PP0000ZP

    Pasuje do szekli

    40mm

    Rodzaj produktu

    Krótka zapora i zawias

    Szerokość

    54mm

    Typ szekli

    Poziomy

    Typ zawiasu

    Pojedynczy

    UNSPSC Code

    31162402

    Wykończenie

    Ocynkowany