noscriptMatlock Zawias potrójny z przegubami - poziomy uchwyt | Cromwell Tools

Matlock

Zawias potrójny z przegubami - poziomy uchwyt

SKU:

MTL9508200K

zł67.32

Bez podatku VAT

zł82.80

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Wykonane z utwardzonej stali, podwójnie niklowane, antykorozyjnie zabezpieczone. Elementy tak skonstruowane aby nie dopuścić do podważania, dostępu do wnętrza. Dostarczane ze śrubami mocujcymi.


    Podwójny zawias (Double): Można stosować do zamknięć narożnych.
    Potrójny zawias (Triple): Można stosować w stopniowych powierzchniach.
    8120, 8110, 8100* i 8150*: Do standardowego użytku w domach.
    8200* i 8160*: Do cięższych aplikacji.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    200mm

    EAN

    5036140152762

    ECLASS Code

    23199000

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    1085

    Pasuje do szekli

    11mm

    Rodzaj produktu

    Tuflube All-Weather

    Szerokość

    45mm

    Typ szekli

    Poziomy

    Typ zawiasu

    Pojedynczy

    UNSPSC Code

    31162402

    Wykończenie

    Niklowany