noscriptMatlock ZAWIAS TYPU 'T' DO LEKKICH OBCIAZEN 200mm (2) | Cromwell Tools

Matlock

ZAWIAS TYPU 'T' DO LEKKICH OBCIAZEN 200mm (2)

SKU:

MTL9497210K

zł11.50

Bez podatku VAT

zł14.14

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Suitable for low load applications such as animal hutches. Material thickness up to 1.8mm. Suitable for use internal or external. Supplied in pairs.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    203mm

    EAN

    5036140064805

    Głębokość

    Up to 1.8mm

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    121APP0200ZP

    Rodzaj produktu

    Zawiasy w kształcie litery T

    UNSPSC Code

    31160000

    Wykończenie/Powłoka

    Ocynkowany