logo

Zawiasy

Zawiasy są wartościowym elementem w otwieraniu i zamykaniu drzwi i włazów. Cromwell oferuje szeroki wybór zawiasów od marek takich jak Matlock, Perry i Ganter, idealnych jako zamienniki lub do instalacji nowych drzwi, niezależnie od zastosowania, możesz być pewny jakości w przystępnej cenie.

Czym są zawiasy?
Zawiasy są kluczowym elementem łączącym dwie części ze sobą, pozwalając im poruszać się niezależnie od siebie. Posiadają one dwie płaskie powierzchnie, zwane liśćmi, które przylegają do odpowiednich części. Zawiasy zazwyczaj posiadają otwory umożliwiające używanie mocowań, takich jak śruby, do ich zamocowania na miejscu.

Powszechnie stosowane zawiasy zapewniają połączenie obrotowe, które umożliwia tylko względne obracanie się wokół jednej osi, w której połączone są dwa punkty.

Kiedy stosuje się zawiasy?
Zawiasy są powszechnie używane w obiektach takich jak drzwi, okna lub bramy, ale mogą być stosowane także w innych zastosowaniach.

Rodzaje zawiasów
• Zawiasy wpuszczane/mocowane - Te zawiasy są osadzane (wpuszczane) w drzwiach i ramach, aby umożliwić ich zamknięcie z minimalną przerwą między nimi.

• Zawiasy ciągłe/zawiasy fortepianowe - Te zawiasy są zaprojektowane do biegu przez całą długość drzwi lub panelu i mogą być przycięte do odpowiedniej długości.

• Zawiasy ukryte - Ten rodzaj zawiasów umożliwia drzwiom poruszanie się prosto z wnęki, a następnie ich otwarcie. Zazwyczaj można je znaleźć w meblach kuchennych lub szafach.

Czego należy się kierować wybierając zawiasy
• Zastosowanie - Zazwyczaj przy montażu lub wymianie drzwi, zawias wpuszczany jest wybieranym rozwiązaniem. Jednakże, tego typu zawiasy mogą nie być idealne do pewnych rzeczy, jak na przykład szafki. W razie wątpliwości, skonsultuj się z doświadczonym fachowcem.

• Rozmiar - Zawiasy występują w różnych rozmiarach, przy wyborze rozmiaru należy wziąć pod uwagę wagę dwóch łączonych komponentów. Trzy małe zawiasy nie wytrzymają wagi ciężkich drzwi.

Najczęstsze pytania
Jakie zawiasy są odpowiednie do drzwi wewnętrznych?

Zawiasy wpuszczane lub mocowane są standardem dla drzwi wewnętrznych. Można także użyć zawiasów kulowych, które są wariantem zawiasu wpuszczanego i posiadają smarowane łożyska, aby zmniejszyć tarcie. Są one idealne, jeśli drzwi są szczególnie ciężkie, na przykład drzwi wejściowe.