Hooks, Links, Plates & Thimbles

Odkryj naszą gamę haków online i zaopatrz się w ten przydatny produkt. Idealne do przechowywania i łączenia jednej części z drugą, dostępne są różne wzory, aby zaspokoić Twoje potrzeby. Mamy w ofercie haki od znanych, solidnych marek, takich jak Perry® oraz nasza własna marka, Matlock®.

Co to są haki, łączniki, płyty i pierścienie?
Dostępne w wielu wzorach, haki to wszechstronne elementy, które pomagają w zawieszaniu przedmiotu lub bezpiecznym mocowaniu lub łączeniu jednego elementu z drugim. Wykonane z wytrzymałych materiałów, mogą być przymocowane do płaskich powierzchni, aby zapewnić bezpieczny punkt kotwiczenia i mogą być zarówno stałe, jak i tymczasowe.

Dlaczego kupować haki, łączniki, płyty i pierścienie?
Haki to szybkie i łatwe w użyciu rozwiązanie do szerokiego zakresu zastosowań. Idealne do przechowywania dużych przedmiotów z dala od podłogi lub zapewnienia bezpiecznego połączenia między elementami, haki odgrywają istotną rolę w wielu produktach z użyciem pasów i łączników.

Rodzaje haków, łączników, płyt i pierścieni
Istnieje hak zaprojektowany na prawie każde wymaganie. Zgodne z użyciem drutu, liny i sznurów, są to przydatne elementy wyposażenia.

• Hak karabińczykowy - Nazywany również hakiem zatrzaskowym lub hakiem sprężynowym, ten rodzaj haków jest dostępny w wersji stalowej i aluminiowej i służy do łączenia lin dla rozwiązań antyopadowych, żeglarstwa i wspinaczki.

• Hak na klamrę - Te haki przyczepiają się do płaskiej powierzchni i służą do mocowania liny lub sznurów do ściany lub słupka.

• Pierścień na płycie - Czasami nazywany hakiem na płycie, jest to zamknięte połączenie używane do mocowania łańcuchów lub lin do ściany lub słupka.

• Pierścień zaciskowy - Używane w zestawach linowych, są one również nazywane oczkami linowymi i działają jako zintegrowany łącznik do hakowania lin na system mocowania.

• Swobodny zaczep dla uprzęży - Ten rodzaj wyposaża się w zintegrowaną pętlę lub oko na mechanizmie obrotowym z hakiem zatrzaskowym na drugim końcu. Są one często używane jako elementy uprzęży, ale są również stosowane do smyczy dla psów i podobnych przedmiotów.

• Swobodny hak sprężynowy - Gdy masz do czynienia z klientami lub często spotykasz się z pracownikami, przedłużenie stanowi idealne miejsce do spotkań tylko w gronie. Niektóre projekty to prostokątny dodatek, podczas gdy inne tworzą półkolistą przestrzeń.

• Szybkie łącza naprawcze - Używane do zastąpienia złamanego ogniwa łańcucha lub po prostu do połączenia dwóch elementów, te elementy posiadają prosty zamykany śrubą zamykający dla pewnego zabezpieczenia.

Czynniki do rozważenia przy wyborze haków, łączników, płyt i pierścieni
• Rozmiar - dla połączenia z liną lub łańcuchem, upewnij się, że haki pasują do obwodu materiału łączącego.

• Materiał - wybierz materiał odpowiadający wymaganej wytrzymałości dla zastosowania.

Najczęstsze pytania
Jaka jest różnica między hakiem karabińczykowym a hakiem zatrzaskowym?

Chociaż oba haki w zasadzie pełnią tę samą funkcję, ich działanie i zastosowanie są różne.

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.