logo

Kennedy

Stal kluczowa prostokątna 12 x 10 x 300mm

SKU:

KEN4211300K

zł43.01

Bez podatku VAT

zł52.90

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stal wysokiej jakości. Dostępne w formie kwadratu lub prostokąta.
    Półfabrykaty metryczne wykonane zgodnie z: BS4235 Part 7 1972 grade steel odnośnik DIN 6885. Półfabrykaty calowe wykonane zgodnie z: BS46 PART 7 1958 grade steel.


    Długość: 300mm i 12".
    Inne rozmiary są dostępne na życzenie.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Metryczny

    Brand

    Kennedy

    Długość

    300mm

    EAN

    5036140107922

    ECLASS Code

    35011790

    Liczba rusztów

    1

    Szerokość

    12mm

    Tolerancja

    2.093023256mm

    UNSPSC Code

    31231116

    Wysokość

    10mm