zł54.96
Bez podatku VAT
zł67.60
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stal wysokiej jakości. Dostępne w formie kwadratu lub prostokąta.
Półfabrykaty metryczne wykonane zgodnie z: BS4235 Part 7 1972 grade steel odnośnik DIN 6885. Półfabrykaty calowe wykonane zgodnie z: BS46 PART 7 1958 grade steel.
Długość: 300mm i 12".
Inne rozmiary są dostępne na życzenie.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Metryczny |
Brand | Kennedy |
Długość | 300mm |
EAN | 5036140107946 |
ECLASS Code | 35011790 |
Liczba rusztów | 1 |
Szerokość | 16mm |
Tolerancja | +0.000 / -0.043mm |
UNSPSC Code | 31231116 |
Wysokość | 10mm |