Kennedy

Stal kluczowa kwadratowa 20 mm x 20 mm x 300 mm - naturalny kolor

SKU:

KEN4210200K

zł114.32

Bez podatku VAT

zł140.61

Z VAT

NA STANIE (20)

    Przegląd

    Stal wysokiej jakości. Dostępne w formie kwadratu lub prostokąta.
    Półfabrykaty metryczne wykonane zgodnie z: BS4235 Part 7 1972 grade steel odnośnik DIN 6885.


    Półfabrykaty calowe wykonane zgodnie z: BS46 PART 7 1958
    grade steel.
    Długość: 300mm i 12".
    Inne rozmiary są dostępne na życzenie.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Metryczny

    Brand

    Kennedy

    Długość

    300mm

    EAN

    5036140107847

    ECLASS Code

    35011790

    Szerokość

    20mm

    UNSPSC Code

    31231116

    Wysokość

    20mm