zł65.40
Bez podatku VAT
zł80.44
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Metric Stainless Steel
High grade mild steel. Available in square or rectangular sections. Metric manufactured from: BS4235 Part 7 1972 grade steel equivalent to DIN 6885.
Inch manufactured from: BS46 PART 7 1958 grade steel.
Length: 300mm and 12”.
Other sizes available on request.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Metryczny |
Brand | Bonut Engineering Ltd |
Długość | 300mm |
ECLASS Code | 35011790 |
Szerokość | 5mm |
UNSPSC Code | 31231116 |
Wysokość | 5mm |