logo

Stal kluczowa

W Cromwell posiadamy szeroki wybór materiałów inżynieryjnych, w tym stali kluczowej. Dostępna w różnych długościach i grubościach, dostarczamy wytrzymałą, wysokiej jakości stal kluczową od wiodących marek na rynku, takich jak Bonut Engineering Ltd® oraz nasza własna marka Kennedy®.

Czym jest stal kluczowa?
Wyprodukowana z czystej stali węglowej, stal kluczowa występuje w postaci kwadratowych i prostokątnych prętów i może być powlekana, posiadać lśniące wykończenie lub być produktem w kolorze naturalnym.

Dlaczego stosuje się stal kluczową?
Stal kluczowa jest używana do tworzenia narzędzi, małych elementów i kluczy maszynowych do mechanizmów zębatkowych i bloczkowych. Dostarczana jest w szerokim zakresie długości, aby zminimalizować marnowanie materiału.

Rodzaje stali kluczowej
Dostępna jako pojedyncze długości w metrycznych rozmiarach i różnych wykończeniach, stal kluczowa jest często używana do konstrukcji kluczy stożkowych, z głowicą Giba, prostych i równoległych.

• Kwadratowa - dostępna w różnych szerokościach i wysokościach do precyzyjnej obróbki

• Prostokątna - dostępna w rozmiarach metrycznych, wszystkie pręty prostokątne różnią się szerokością i długością

Czynniki do rozważenia przy wyborze stali kluczowej
• Wymiary - zwykle stal kluczowa dostarczana jest w określonych długościach, ale aby uniknąć marnowania, wybierz szerokość i długość najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb.

• Wykończenie - stal kluczowa może być w kolorze naturalnym, lśniącym stali nierdzewnej lub pokryta metalami niekorodującymi, takimi jak cynk.

• Tolerancja - ten pomiar powinien być dostępny w arkuszach danych technicznych i zależy od zastosowania, do którego będzie używana stal kluczowa.

Słownik terminów dotyczących stali kluczowej
Standardy jakości mogą być niekiedy trudne do zrozumienia, dlatego, aby pomóc Ci w dokonaniu zakupu, przygotowaliśmy krótkie omówienie standardów jakości dotyczących stali kluczowej.

Co oznacza standard BS 4235-1:1972?

Ten standard dotyczy kluczy równoległych i stożkowych, wyprodukowanych o średnicy od 6 mm do 500 mm i zaliczonych do kategorii ICS 21.120.30. Określa wymiary i tolerancje wymagane dla kluczy kwadratowych równoległych, prostokątnych równoległych, kluczy kwadratowych stożkowych, kluczy Giba, kluczy prostych i prostokątnych stożkowych, kluczy Giba i kluczy prostych.

Rozbijmy to na części...

• BS - Ten standard został opublikowany przez British Standards Institute

• 4235 - Przypisany numer legislacyjny

• 1 - Część dokumentu dotycząca kluczy równoległych i stożkowych

• 1972 - Rok publikacji tego standardu. Od tego czasu był sprawdzany i potwierdzony w 2007 roku

Najczęstsze pytania
Czy stal kluczowa to EN8?

Stal kluczowa jest podobna w strukturze do EN8 i jest dobrym zamiennikiem, ponieważ jest to czysta stal węglowa o średniej wytrzymałości i doskonałych właściwościach obróbkowych do różnych zastosowań konstrukcyjnych i maszynowych.

Czy stal kluczowa może być hartowana?

Stal kluczowa jest dość odporna i ma dobrą wytrzymałość na rozciąganie, więc rzadko się ją hartuje. Jednakże, może być to zrobione za pomocą konwencjonalnych metod termicznych, takich jak indukcja lub obróbka płomieniem.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 54

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 54