zł112.30
Bez podatku VAT
zł138.13
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Combi2
Offers an impressive 10,000 code options with a high pick resistance. Cast alloy with a black powder coat finish and brass combination wheels and locking bolt. Lockable in the open and closed positions. Supplied with anti-tamper security screws. Easy to install in a flush or recess position.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Squire |
Długość | 120mm |
EAN | 5012245009002 |
Głębokość | 40mm |
Liczba kół | 4 |
Liczba kombinacji | 10,000 |
Materiał śruby | Stal |
Materiał zewnętrzny | Die Cast |
Nr części MFR | COMBI4 |
Rodzaj produktu | Śruba kombinowana |
Seria | Combi-Bolt4™ |
Szerokość | 50mm |
UNSPSC Code | 46171500 |