SKU:
TPN4150003P
MPN:
SHSTAI21 0.40 .150
zł445.05
Bez podatku VAT
zł547.41
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Dostarczane na rolce 150mm x 1,25m
• Dostępne w zakresie grubości od 0,05 mm do 0,80 mm
• Wykonane ze stali nierdzewnej dla ogólnej sprężystości
• Dostarczany w puszce ułatwiającej przechowywanie, gdy nie jest używany
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 0.4mm |
Brand | T & A Precision |
ECLASS Code | 20270290 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Nr części MFR | SHSTAI21 0.40 .150 |
Szerokość | 150mm |
UNSPSC Code | 31231400 |