zł248.40
Bez podatku VAT
zł305.53
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Dostępne w różnych grubościach, aby dopasować je do Twoich potrzeb
• Każdy produkt jest dostarczany w tubie ułatwiającej przechowywanie
• Wykonane z wytrzymałej stali zapewniającej długowieczność produktu
• Każda rolka ma długość 2,5 metra, aby zapewnić wystarczającą ilość do wielu zastosowań
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 0.65mm |
Brand | T & A Precision |
Długość | 2500mm |
ECLASS Code | 20270290 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | TPN4150002H |
Szerokość | 150mm |
UNSPSC Code | 31231400 |