Artus

PLASTIC SHIM PACK 0.025mm- 0.750mm 150x600mm 11PC

SKU:

ATS4155000A

MPN:

.

zł131.10

Bez podatku VAT

zł161.25

Z VAT

NA STANIE (31)

    Przegląd

    Provides controlled thickness spacing, electrical insulation and sealing. With colour-code chart for fast thickness identification by the colour. Used in numerous applications and industries providing differing performance characteristics than metal, e.g. folding endurance, chemical resistance, tensile strength to break, etc.
    Size: 150 x 600mm.
    Contents: (1 of each): 0.025, 0.038, 0.050, 0.075, 0.100, 0.125, 0.190, 0.250, 0.380, 0.500 and 0.750mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    0.05 0.075 0.1 0.25 0.38 0.5 0.75mm

    Brand

    Artus

    Długość

    600mm

    ECLASS Code

    20270290

    Liczba rusztów

    11

    Materiał

    Tworzywo sztuczne

    Szerokość

    150mm

    UNSPSC Code

    31231400