T & A Precision

Zestaw podkładek ze stali nierdzewnej 0,05 mm-0,50 mm x 150 mm x 300 mm, 8 szt.

SKU:

TPN4150014V

MPN:

SHSTAI21 METRIC ASS

zł1221.30

Bez podatku VAT

zł1502.20

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    • Dostarczany w puszce ułatwiającej przechowywanie, gdy nie jest używany
    • Pakiet 8 różnych rozmiarów metrycznych zapewnia odpowiedni rozmiar bez względu na zastosowanie
    • Wykonane ze stali dla ogólnej sprężystości
    • Rozmiar: 150mm x 300mm
    Zawiera jedną z następujących grubości podkładki: 0,05 mm - 0,50 mm


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    0.05 - 0.50mm

    Brand

    T & A Precision

    Długość

    300mm

    ECLASS Code

    20270290

    Liczba rusztów

    8

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Nr części MFR

    SHSTAI21 ZESPÓŁ METRYCZNY

    Szerokość

    150mm

    UNSPSC Code

    31231400