Pulleys

Odkryj naszą kolekcję bloczków w Cromwell. Posiadamy różnorodne bloczki, które spełnią Twoje potrzeby, w różnych rozmiarach i wykończeniach, od znanych marek, takich jak Perry® i Matlock®.

Dlaczego warto kupić bloczki?
Bloczki zapewniają doskonałe wsparcie dla cięższych zastosowań podnoszenia. Choć nadal potrzebna jest pewna siła do podniesienia przedmiotu, mechanizm bloczka znacznie zmniejsza obciążenie i sprawia, że podnoszenie i przemieszczanie ciężkiego sprzętu jest znacznie bezpieczniejsze dla operatora. Pozwalają również na szybkie zmiany kierunku, co może być bardzo pomocne podczas przenoszenia towaru do wysokiego składowania lub ładowania przedmiotów do transportu.

Rodzaje bloczków
• Bloczek z rzemieniem i kołowrotkiem - Podobny do bloczka składanego, bloczek z rzemieniem i kołowrotkiem posiada stały bloczek, który działa na ruchomy bloczek. Te pary są ustawione równolegle do siebie, i w jednym systemie może być kilka par, co daje znaczną przewagę mechaniczną.

• Bloczek składany - Ten system składa się z jednego stałego bloczka, który działa na ruchomy bloczek. To podwaja przewagę mechaniczną i pozwala na większą moc podnoszenia oraz łatwą zmianę kierunku.

• Bloczek stożkowy - Ten rodzaj bloczka składa się z serii kołowrotków ułożonych obok siebie w kolejności malejącej wielkości, tworząc kształt stożka. Pozwala to operatorowi na przełączanie się między każdym kołowrotkiem w celu dostosowania prędkości i wysiłku potrzebnego do podniesienia przedmiotu.

• Bloczek stały - Ten bloczek nie oferuje przewagi mechanicznej, ponieważ wymaga tej samej siły ku dołowi, co waga podnoszonego obiektu. Koło bloczka jest zamocowane lub ustalone na miejscu za pomocą obudowy i osi, a siła na linie jest przekierowywana, aby unieść obiekt.

• Bloczek ruchomy - Ten rodzaj bloczka ma koło przymocowane bezpośrednio do podnoszonego obiektu za pomocą obudowy. Wymaga siły w górę i przesuwa system bloczkowy wraz z obiektem. Bloczek ruchomy oferuje przewagę mechaniczną 2:1.

Najczęstsze pytania
Jak działa bloczek?

Podstawowy system bloczka jest dość prosty i obejmuje koło bloczka z rowkiem wokół jego obwodu. Jest ono zamontowane w obudowie, która zawiera oś, na której koło będzie się obracać, gdy lina, łańcuch lub lina zawieszona wokół koła zostanie pociągnięta.

Dodanie więcej kół do systemu bloczka spowoduje prowadzenie liny wokół każdego z nich, co z kolei zwiększy przewagę mechaniczną dla operatora.

Jaka jest różnica między bloczkiem a wciągarką?

Istnieje wiele różnic między bloczkiem a wciągarką. Wciągarka to zwinięta z metalowej liny zakończona hakiem, która służy do pchania lub holowania ciężkiego przedmiotu, takiego jak samochód, poziomo. Bloczek natomiast składa się z wielu komponentów i służy do podnoszenia przedmiotu pionowo.

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.