zł54.00
Bez podatku VAT
zł66.42
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
30m Mini Coils
Three strand rope made from double-twined polypropylene yarns giving the rope very good grip. Robust construction and abrasion resistant.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kendon Rope and Twine |
Długość | 30m |
ECLASS Code | 23179106 |
Liczba pasm | 3 |
Materiał | Polipropylen |
Nr części MFR | RD83063 |
Rdzeń | No |
Rodzaj produktu | Lina polipropylenowa |
Średnica | 10mm |
UNSPSC Code | 31151500 |