Liny

Lina to wszechstronne narzędzie, wykonane przez skręcanie włókien, zazwyczaj konopi, sizalu lub nylonu, aby stworzyć wytrzymały sznur. Cromwell oferuje szeroki wybór różnych rodzajów lin w różnych długościach od marek takich jak Kendon Rope and Twine, Matlock i wiele innych.

Dlaczego używać lin?
Lina jest niezwykle wytrzymałym, łatwym w użyciu i wszechstronnym narzędziem, które może być stosowane w różnych branżach i zastosowaniach.

Kiedy używa się lin?
Liny są używane do wielu różnych zastosowań, w tym do ciągnięcia, noszenia, podnoszenia, mocowania, przywiązania i wspinaczki. Niektóre z bardziej tradycyjnych zastosowań pochodzą ze sztuki morskiej, gdzie lina jest używana do podnoszenia żagli i mocowania przedmiotów na pokładzie. Inne zastosowania obejmują aktywności sportowe, takie jak sporty na świeżym powietrzu i wspinaczka, oraz budownictwo, gdzie lina jest używana w połączeniu z blockami i wciągami do podnoszenia przedmiotów, pracując na wysokości.

Rodzaje lin
• Konopie/Manila - Konopie są naturalnie wytrzymałe i były podstawą w produkcji lin do czasu wynalezienia syntetycznych włókien lin. Oferują one bardzo małe rozciąganie i mają dobrą odporność na promieniowanie UV.
• Bawełna - Bawełna jest miększym materiałem niż konopie i jest łatwiejsza w obsłudze. Jednak jak wszystkie naturalne włókna, jest podatna na pleśń i wilgoć, co może prowadzić do utraty wytrzymałości w czasie.
• Poliestrowe - Ten rodzaj liny jest wytrzymały i cechuje się minimalnym rozciąganiem. Jest również wysoko odporny na wodę, więc zachowuje swoją wytrzymałość w stanie mokrym.
• Nylon - Wytrzymałe i trwałe, posiada pewną ilość rozciągliwości, co pozwala absorbować obciążenia uderzeniowe, które mogłyby złamać inne liny. Nylon ma wysoką odporność na ścieranie, choć wchłania pewną ilość wody i traci część swojej wytrzymałości w stanie mokrym.
• Polipropylenowe - Polipropylen jest doskonałą opcją do użytku w pobliżu wody, ponieważ jest pływający i wytrzymały. Jednak brakuje mu siły poliestru i nylonu w porównywalnych testach.

Czynniki do rozważenia przy wyborze lin
• Wytrzymałość - Wytrzymałość liny, którą potrzebujesz, będzie determinowana przez zastosowanie.

• Naturalne czy syntetyczne - Naturalne włókna mają lepszą odporność na promieniowanie UV, jednak zazwyczaj są one podatne na absorpcję wody w warunkach wilgotnych. Włókna syntetyczne są mniej odporne na UV, ale ogólnie mają lepszą odporność na absorpcję wody.

• Długość/Grubość - Wybór odpowiedniej długości i grubości dla zastosowania jest kluczowy. Do bardziej wymagających zastosowań będzie wymagana grubsza lina.

Najczęstsze pytania
Jaka lina ma mniejsze rozciąganie?

Średnio poliester ma mniejsze rozciąganie niż jakikolwiek inny rodzaj liny, z wyjątkiem kevlaru.