zł126.80
Bez podatku VAT
zł155.96
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Three strand rope made from double-twined polypropylene yarns giving the rope very good grip. Robust construction and abrasion-resistant.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Bezpieczne obciążenie robocze | 499kg |
Brand | Kendon Rope and Twine |
Długość | 220m |
EAN | 5036140036628 |
ECLASS Code | 23179106 |
Liczba pasm | 3 |
Materiał | Polipropylen |
Nr części MFR | RD19445 |
Rdzeń | No |
Rodzaj produktu | Ogólna lina użytkowa |
Średnica | 6mm |
UNSPSC Code | 31151500 |